Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 20GZ19 Driverhandskar Xl Cream Pr | AF6RLQ

CONDOR 20GZ19 Driver Gloves Xl Cream Pr

Finns i lager
Artikel: AF6RLQ Modell: 20GZ19

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

114SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDriver Handskar
BakmaterialKohud
FärgKräm
KlippGunn
Klass av läderA
HandVänster höger
Läder Palm MaterialKohud
Läder Palm ProcessFullkorn
Läder palm typFullkorn
Fodermaterialofodrad
StorlekXL
Säljs somPar
Stygnmaterialpolyester
Tummen stilKeystone

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0652
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4203290500

Produktvarianter

ProduktModellStorlekförp. Antal.Pris
CONDOR 20GZ20 förarhandskar L Cream Pr | AF6RLR 20GZ20L2114SEK
CONDOR 20GZ21 Förarhandskar M Cream Pr | AF6RLT 20GZ21M2114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 20GZ19 Driver Gloves Xl Cream Pr
114SEK /packa