Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 25F569 Andningsväska Full Face 8-1/4 x 10 x 4-1/8in | AB8FKE

CONDOR 25F569 Respiratorväska Full Face 8-1/4 x 10 x 4-1/8in

Finns i lager
Artikel: AB8FKE Modell: 25F569
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndningsväska förvaringspåse
Mått8-1 / 4 "H x 10" B x 4-1 / 8 "D

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod4202923031
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMåttPris
CONDOR 25F570 Andningsväska Halvmask 6-3/4 x 9 x 3-1/2in | AB8FKF 25F5706-3 / 4 "H x 9" B x 3-1 / 2 "D90SEK
CONDOR 25F571 Andningsväska Full yta 10 x 9-1 / 2 x 4-1 / 4in | AB8FKG 25F57110 "H x 9-1 / 2" B x 4-1 / 4 "D245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 25F569 Respiratorväska Full Face 8-1/4 x 10 x 4-1/8in
190SEK /enhet