CONDOR 36VL11 Antifatigue Mat Svart 4 fot x 75 fot | AH7KYH

CONDOR 36VL11 Antifatigue Mat Svart 4 fot x 75 fot

Finns i lager
Artikel: AH7KYH Modell: 36VL11

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrötthetslöpare
AntimicrobialNej
StödmaterialStängd cell vinylskum
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Kanteravfasade
Längd75ft.
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDiamantplatta
YtmaterialVinyl
Tjocklek1"
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 270
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMatta ytmönsterTjocklekBreddPris
CONDOR 36VK87 Antimatthetsmatta Svart 3 fot x 12 fot | AH7KXH 36VK87Svart12ft.Räfflad3 / 8 "3ft.1 705 kr
CONDOR 36VK92 Antimatthetsmatta Grå 3 fot x 60 fot | AH7KXN 36VK92Grå60ft.Räfflad3 / 8 "3ft.8 763 kr
CONDOR 36VK93 Antimatthetsmatta Grå 4 fot x 60 fot | AH7KXP 36VK93Grå60ft.Räfflad3 / 8 "4ft.11 997 kr
CONDOR 36VK96 Trötthetsmatta Svart gul kant 3 fot x 12 fot | AH7KXT 36VK96Svart med gul kant12ft.Räfflad3 / 8 "3ft.1 755 kr
CONDOR 36VK97 Antimatthetsmatta Svart gul kant 2 fot x 60 fot | AH7KXU 36VK97Svart med gul kant60ft.Räfflad3 / 8 "2ft.6 391 kr
CONDOR 36VK98 Antimatthetsmatta Svart gul kant 3 fot x 60 fot | AH7KXV 36VK98Svart med gul kant60ft.Räfflad3 / 8 "3ft.8 831 kr
CONDOR 36VK99 Antiutmattningsmatta Svart Gul kant 4 fot x 60 fot | AH7KXW 36VK99Svart med gul kant60ft.Räfflad3 / 8 "4ft.11 714 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 36VL11 Antifatigue Mat Svart 4 fot x 75 fot
49 632 kr /enhet