Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 3RUZ9 Ryggstöd med hängsel S | AD2MZA

CONDOR 3RUZ9 Ryggstöd med Suspender S

Finns i lager
Artikel: AD2MZA Modell: 3RUZ9
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
915SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggstöd med Stay
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart
Passar midjestorlek25 "till 30"
MaterialElastisk
StorlekS
Hängslen1-1 / 2 "löstagbar stickad elastik
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod9021100090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar midjestorlekStorlekBreddPris
CONDOR 3RUZ7 ryggstöd med hängslen L | AD2MYY 3RUZ734 "till 38"L8.25 "915SEK
CONDOR 3RUZ8 ryggstöd med hängsel M | AD2MYZ 3RUZ830 "till 34"M8"915SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 3RUZ9 Ryggstöd med Suspender S
915SEK /enhet