Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 475U67 säkerhetsskylt, 7 x 10 tum | CD2HBQ

CONDOR 475U67 säkerhetsskylt, 7 x 10 tum

Finns i lager
Artikel: CD2HBQ Modell: 475U67

Få det Maj 15, Onsdag
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskylt
GradeInte reflekterande
SidhuvudIngen rubrik
Höjd7"
Legend stiltext
Driftstemp. Räckvidd-90 grader till 168 grader F.
Formarektangel
Tjocklek0.055 "
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063

Produktvarianter

ProduktModellSjälvlysandeHöjdLegend stilDriftstemp. RäckviddTjocklekBreddförp. Antal.Pris
CONDOR 475U64 säkerhetsskylt, 7 x 10 tum | CD2HBN 475U64-7"text-40 grader till 140 grader F.0.032 "10 "1154SEK
CONDOR 475U65 säkerhetsskylt, 10 x 14 tum | CD2HBP 475U65-10 "text-40 grader till 140 grader F.0.032 "14 "1265SEK
CONDOR 475U68 säkerhetsskylt, 10 x 14 tum | CD2HBR 475U68-10 "text-90 grader till 168 grader F.0.055 "14 "1112SEK
CONDOR 475U70 säkerhetsskylt, 7 x 10 tum | CD2HBT 475U70-7"text-20 grader till 176 grader F.0.004 "10 "139SEK
CONDOR 475W09 säkerhetsskylt, 10 x 14 tum | CD2JRZ 475W09-10 "Symbol och text-40 grader till 140 grader F.0.032 "14 "1244SEK
CONDOR 475W12 säkerhetsskylt, 7 x 10 tum | CD2JTA 475W12-7"Symbol och text-20 grader till 176 grader F.0.004 "10 "144SEK
CONDOR 475W13 säkerhetsskylt, 10 x 14 tum | CD2JTB 475W13-10 "Symbol och text-20 grader till 176 grader F.0.004 "14 "155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 475U67 säkerhetsskylt, 7 x 10 tum
73SEK /enhet