Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 48KV17 Plug Lockout, Plast, 110 Volt, 1/2 Inch Max. Sladd Dia. | CD2WNT

CONDOR 48KV17 Plug Lockout, Plast, 110 Volt, 1/2 Inch Max. Sladd Dia.

Finns i lager
Artikel: CD2WNT Modell: 48KV17
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
289SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug Lockout
FärgRed
Cord Dia. (I.)1 / 2 "
PassarDe flesta 110 VAC-kontakter med sladd Upp till 1/2 "dia.
MaterialPlast
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellBreddPassarHöjdLängdMaterialMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.SpänningPris
CONDOR 437R60 Plug Lockout, polystyren, 110/220/550 Spänning, 3-1/2 Inch Max. Sladd Dia. | CD2WWA 437R604.62 "110V eluttag3 25 / 32 "6 27 / 64 "Polystyren45 / 16 "110/220/550340SEK
CONDOR 437R59 Plug Lockout, polystyren, 110 Volt, 1-1/2 Inch Max. Sladd Dia. | CD2ZAZ 437R592"120V-kontakter3 13 / 32 "3.5 "Polystyren45 / 16 "110230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 48KV17 Plug Lockout, Plast, 110 Volt, 1/2 Inch Max. Sladd Dia.
289SEK /enhet