Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 48KV23 grindventilspärr, plast, röd | CH6KAU

CONDOR 48KV23 Spärrventil, plast, röd

Finns i lager
Artikel: CH6KAU Modell: 48KV23
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärr för grindventil
FärgRed
Passar handtagets storlek5 "till 6 1/2"
Höjd7"
Längd7"
MaterialPlast
Max. Antal hänglås3
Hänglåsfäste Max. Dia.5 / 16 "
Temp. Räckvidd0 till 250 grader F
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellHänglåsfäste Max. Dia.FärgPassar handtagets storlekTemp. RäckviddBreddHöjdLängdMaterialPris
CONDOR 48KV21 grindventilspärr, plast, röd | CD2KZV 48KV219 / 32 "Red1 "till 2-1 / 2"0 grader till 250 grader F.1"4.5 "3.5 "Plast248SEK
CONDOR 437R44 Spärrventil, polypropen, gul | CD3VNT 437R443 / 8 "Gul1 "till 2-1 / 2"-40 grader till 302 grader F.4 47 / 64 "1 27 / 64 "4 47 / 64 "polypropylen52SEK
CONDOR 48KV22 grindventilspärr, plast, röd | CD3WHV 48KV229 / 32 "Red2-1 / 2 "till 5"0 grader till 250 grader F.2"6.875 "5.75 "Plast416SEK
CONDOR 437R51 Spärrventil, polypropen, gul | CD3YRB 437R513 / 8 "Gul6-1 / 2 "till 10"-40 grader till 302 grader F.12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "polypropylen489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 48KV23 Spärrventil, plast, röd
566SEK /enhet