Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 437R44 Spärrventil, polypropen, gul | CD3VNT

CONDOR 437R44 Spärrventil, polypropen, gul

Finns i lager
Artikel: CD3VNT Modell: 437R44
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärr för grindventil
FärgGul
Passar handtagets storlek1 "till 2-1 / 2"
Höjd1 27 / 64 "
Längd4 47 / 64 "
Materialpolypropylen
Max. Antal hänglås1
Max. Ventilhandtagstjocklek1.5 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 302 grader F.
Bredd4 47 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellHänglåsfäste Max. Dia.FärgPassar handtagets storlekTemp. RäckviddBreddHöjdLängdMaterialPris
CONDOR 48KV21 grindventilspärr, plast, röd | CD2KZV 48KV219 / 32 "Red1 "till 2-1 / 2"0 grader till 250 grader F.1"4.5 "3.5 "Plast251SEK
CONDOR 48KV22 grindventilspärr, plast, röd | CD3WHV 48KV229 / 32 "Red2-1 / 2 "till 5"0 grader till 250 grader F.2"6.875 "5.75 "Plast421SEK
CONDOR 437R51 Spärrventil, polypropen, gul | CD3YRB 437R513 / 8 "Gul6-1 / 2 "till 10"-40 grader till 302 grader F.12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "polypropylen474SEK
CONDOR 48KV23 grindventilspärr, plast, röd | CH6KAU 48KV235 / 16 "Red5 "till 6 1/2"0 till 250 grader F2"7"7"Plast571SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 437R44 Spärrventil, polypropen, gul
215SEK /enhet