Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 4TXL4 Skärbeständiga handskar Gul Med Blå M Pr | AD9PJK

CONDOR 4TXL4 Skärskyddshandskar Gul Med Blå M Pr

Finns i lager
Artikel: AD9PJK Modell: 4TXL4
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI / ISEA Slitnivå3
ANSI / ISEA klippnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSkrynkla
BeläggningsmaterialNaturlig gummilatex
FärgGul / Blå
ManschettenSticka
KlippClute
Skär resistentJa
Fingerstilfull
Mätare10
Längd9.875 "
FodermaterialKevlar (R)
PalmmaterialNaturlig gummilatex
PunkteringsbeständigNej
StorlekM
Föreslagen användningsmiljöTorka
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod6116105520
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekförp. Antal.Pris
CONDOR 4TXL3 Skärbeständiga handskar Gul Med Blå S Pr | AD9PJJ 4TXL39.375 "S2239SEK
CONDOR 4TXL5 Skärbeständiga Handskar Gul Med Blå L Pr | AD9PJL 4TXL510.25 "L2239SEK
CONDOR 4TXL6 Skärbeständiga handskar Gul Med Blå Xl Pr | AD9PJM 4TXL610.5 "XL2239SEK
CONDOR 4TXL7 Skärbeständiga Handskar Gul Med Blå 2xl Pr | AD9PJN 4TXL710.625 "2XL2239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 4TXL4 Skärskyddshandskar Gul Med Blå M Pr
239SEK /packa