Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER AIC38 Inloppskontrollfilter 3/8 Inch Mnpt | AA4MAR 12U301 / 4476

CONRADER AIC38 Inloppskontrollfilter 3/8 Inch Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA4MAR Modell: AIC38Cross Ref: 12U301 / 4476
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInloppskontrollfilter
(M) NPT-utlopp (in.)3/8
Diameter2 5 / 8 "
filtermediaPolyuretanskum
Husets materialNylon 6/6
Längd3"
Max. Flöde15 cfm
Bröstvårtans längd (in.)0.6
Temp. Räckvidd0 till 300 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CONRADER AIC12 Inloppskontrollfilter 1/2 Inch Mnpt | AA4MAQ 12U299 / 4618 AIC12Inloppskontrollfilter113SEK
CONRADER 7430 Aic-reparationssats, Smart Start, 3/8 tums inlopp och 1/2 tums inlopp | CE7YWG 7430 7430Reparationssats63SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER AIC38 Inloppskontrollfilter 3/8 Inch Mnpt
113SEK /enhet