Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER BLG 115-130 Avlastningsventiler 115-130 Psi | AD4FPC 41H780

CONRADER BLG 115-130 Avlastningsventiler 115-130 Psi

Finns i lager
Artikel: AD4FPC Modell: BLG 115-130Korsreferens: 41H780
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
1 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlastningsventil
(F) NPT-utlopp1/4 tum
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp1 / 2 "
KnoppmaterialMässing
Max. Flöde60 cfm
Max. Driftstemperatur500 F
Max. Temp.500 F
Max. Arbetstryck130 PSI
NPT-inlopp1 / 8 "
O-ringenViton
Classic Outlet1 / 4 "
Övergripande djup1-15 / 16 "
Totala höjden4.625 "
Total längd3.875 "
tryck~~POS=TRUNC115-130 PSI
SätenMässing
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-utlopp (in.) (1/2)
    • Poppet (15% glas)
    • Förinställt intervall (PSI) (115-130)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Arbetstrycktryck~~POS=TRUNCPris
CONRADER BLG 135-150 Avlastningsventiler 135-150 Psi | AD4FPD 41H781 BLG 135-150150 psi135-150 PSI1 887 kr
CONRADER BLG 160-175 Avlastningsventiler 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI1 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER BLG 115-130 Avlastningsventiler 115-130 Psi
1 887 kr /enhet