Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER BLG 135-150 Avlastningsventiler 135-150 Psi | AD4FPD 41H781

CONRADER BLG 135-150 Avlastningsventiler 135-150 Psi

Finns i lager
Artikel: AD4FPD Modell: BLG 135-150Korsreferens: 41H781
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
1 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlastningsventil
(F) NPT-utlopp1/4 tum
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp1 / 2 "
KnoppmaterialMässing
Max. Flöde60 cfm
Max. Driftstemperatur500 F
Max. Temp.500 F
Max. Arbetstryck150 psi
NPT-inlopp1 / 8 "
O-ringenViton
Classic Outlet1 / 4 "
Övergripande djup1-15 / 16 "
Totala höjden4.625 "
Total längd3.875 "
tryck~~POS=TRUNC135-150 PSI
SätenMässing
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader BLG 135-150 styrd avlastningsventil kombinerar både en pilotventil och en avlastningsventil för att kontinuerligt driva utrustning med konstanta hastigheter. Den är lämplig för användning i gasmotorluftkompressorer eller elmotordrivna luftkompressorer i applikationer utan insugningsavlastare. Denna ventil har en avlastningspilotventilkropp med en utloppsavlastare för att känna av systemtrycket och ventilera luft till atmosfären.

Funktioner:

  • Conrader BLG 135-150 styrd avlastningsventil har en mässingskropp med Viton / silikon O-ringar, förstärkt PTFE tallrik och fjädrar i rostfritt stål.
  • Den levereras med en handavlastare i aluminium för manuell avlastning.
  • Den maximala inställningen av denna ventil hänför sig till avlastningstrycket (cut-out), medan den lägsta inställningen anger lasttrycket (cut-in).
  • Denna ventil har ett justerbart tryckområde från 135 till 150 psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för denna Conrader BLG 135-150 pilotstyrda avlastningsventil?

A. Denna ventil arbetar vid temperaturer från -15 till 400 grader F.

F. Vilka olika anslutningar finns tillgängliga i denna Conrader BLG 135-150 pilotstyrda avlastningsventil?

A.

  • Pilotinlopp: 1/4 tum hona NPT
  • Pilotuttag: 1/8 tum NPT hona
  • Avlastarinlopp: 1/2 tum hona NPT
  • Avlastningsuttag: 1/2 tum hona NPT

F. Vad är flödeskapaciteten för denna Conrader BLG 135-150 pilotstyrda avlastningsventil?

A. Denna Conrader BLG 135-150 styrda avlastningsventil har ett maximalt flöde på 60 SCFM.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Arbetstrycktryck~~POS=TRUNCPris
CONRADER BLG 115-130 Avlastningsventiler 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI1 887 kr
CONRADER BLG 160-175 Avlastningsventiler 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI1 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER BLG 135-150 Avlastningsventiler 135-150 Psi
1 887 kr /enhet