PNEUMADYNE INC Fördelare, rostfritt stål


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kopplingstyp: NPT , Max. Tryck: 3500 psi , Antal inlopp: 2 , Temp. Räckvidd: -100 grader till 500 grader F.
StilModellInloppsstorlekMonteringshålstorlekAntal försäljningsställenUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
M10-125-6-SS
1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"1 685 SEK
B
M10-125-10-SS
1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"2 093 SEK
C
M10-125-2-SS
1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"1 345 SEK
D
M10-125-8-SS
1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"1 813 SEK
E
M10-125-4-SS
1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"1 502 SEK
B
M20-250-10-SS
3 / 8 "0.2 "101 / 4 "1.25 "9.125 "1.25 "2 931 SEK
D
M20-250-8-SS
3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "2 589 SEK
C
M20-250-2-SS
3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "1 563 SEK
E
M20-250-4-SS
3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "1 767 SEK
A
M20-250-6-SS
3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "2 264 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?