CONRADER RCB-M-HU pilotventil, 1/4 tums inlopp MNPT, 1/8 tums utlopp FNPT, 20 till 250 psi | CE7ZMM 0504

CONRADER RCB-M-HU pilotventil, 1/4 tum inlopp MNPT, 1/8 tum utlopp FNPT, 20 till 250Psi

Artikel: CE7ZMM Modell: RCB-M-HUKorsreferens: 0504
485SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotventil
Inloppsstorlek1/4 "MNPT
Utloppsstorlek1/8 "FNPT
tryck~~POS=TRUNC20-250 PSI
StammtypHandavlastare

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader RCB-M-HU pilotventil används inom olje- och gasindustrin för att reglera vätskeflödet i en annan styrventil.

Funktioner:

  • Conrader RCB-M-HU pilotventil har en mässingskropp för strukturell styvhet och högtryckstolerans.
  • Den levereras med fjäder och kula av rostfritt stål för korrosionsbeständighet över utsatta ytor.
  • Denna ventil har ett arbetstrycksområde på 20 till 250 PSI.
  • Den är utrustad med Viton O-ringar för motstånd mot UV-skador och farliga kemikalier.
  • Denna justerbara tryckbackventil levereras med ett förinställt minsta tryck på 100 PSI.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturområdet för RCB-M-HU pilotventil?

A. -15 till 400 grader F.

F. När kan vi installera en pilotventil?

A.

  • Det är obligatoriskt när det finns möjlighet till återflöde när en fälla töms i en delad kondensatuppsamlingsledning.
  • Det separeras från kondensat som frigörs från andra fällor.

F. Vilken typ av utloppsanslutning har denna pilotventil?

A. Kvinnlig NPT.

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekStammtypPris
CONRADER RCB-F1-DC pilotventil, 1/4 tums inlopp FNPT, 1/8 tums utlopp FNPT, 20 till 250 psi | CE7ZMJ 2095 RCB-F1-DC1/4 "FNPTDubbel kontroll548SEK
RFQ
CONRADER RCB-F1-HU pilotventil, 1/4 tums inlopp FNPT, 1/8 tums utlopp FNPT, 20 till 250 psi | CE7ZMK 0472 RCB-F1-HU1/4 "FNPTHandavlastare485SEK
RFQ
CONRADER RCB-M-DC pilotventil, 1/4 tums inlopp MNPT, 1/8 tums utlopp FNPT, 20 till 250 psi | CE7ZML 0503 RCB-M-DC1/4 "MNPTDubbel kontroll548SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCB-M-HU pilotventil, 1/4 tum inlopp MNPT, 1/8 tum utlopp FNPT, 20 till 250Psi
485SEK /enhet