Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-075 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/2 tum 75 psi rostfritt stål | AA7GJQ 15X878

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-075 Säkerhetsventil mjukt säte 1/2 tum 75 Psi rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA7GJQ Modell: SRV390-1/2-V-SS-075Korsreferens: 15X878
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
1 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkerhetsventil
(M) NPT-inlopp1/2 tum
Body MaterialRostfritt stål
Max. Temp.400 F
Förinställd inställning (PSI)75
Nominellt CFM @ inställt tryck150
SealViton
Vår17-7 SS
VentiltypMjukt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-075 Säkerhetsventil mjukt säte 1/2 tum 75 Psi rostfritt stål
1 483 kr /enhet