Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/2 tum 150 psi rostfritt stål | AA7GJU 15X881

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Säkerhetsventil mjukt säte 1/2 tum 150 Psi rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA7GJU Modell: SRV390-1/2-V-SS-150Korsreferens: 15X881
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
1 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkerhetsventil
(M) NPT-inlopp1/2 tum
Body MaterialRostfritt stål
Max. Temp.400 F
Förinställd inställning (PSI)150
Nominellt CFM @ inställt tryck278
SealViton
Vår17-7 SS
VentiltypMjukt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 säkerhetsventil används i vätskeledningar, kärl och pannor för att skydda mot övertryck av vätskan. Denna mjuka sätessäkerhetsventil används för att förhindra plötsliga tryckstötar som resulterar i explosioner, funktionsfel och brandrisker.

Funktioner:

  • Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 säkerhetsventil har kropp och fjäder i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den levereras med Viton-tätningar för motståndskraft mot kemikalier och UV-skador.
  • Denna Conrader SRV390-ventil kommer med ett inställt tryckområde på 25 till 300 PSIG & flödesfaktor på 1.55.
  • Den kommer med nickelplätering för slitstyrka.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG
  • CRN

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ofta ska en Conrader SRV390-1/2-V-SS-150-ventil testas?

A. Dessa säkerhetsventiler bör testas regelbundet, helst en gång om året. Dessutom medför testning ofta en risk att skräp eller andra föroreningar kan komma in i ventilsätet och orsaka läckor.

F. Vilken är den förinställda tryckinställningen för denna säkerhetsventil?

A. 150 XNUMX PSI.

F. Vad är driftstemperaturområdet för Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 säkerhetsventil?

A. -65 till 400 grader F.

F. Hur kan vi installera en säkerhetsventil?

A.

  • Det är viktigt att placera ventilen så att inget kondens kan byggas upp på säkerhetsventilens uppströmssida.
  • Detta görs normalt genom att installera säkerhetsventilen ovanför ångröret.
  • I fallet kommer kondensatet att fylla anslutningen till säkerhetsventilen, som är placerad under ångröret.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Säkerhetsventil mjukt säte 1/2 tum 150 Psi rostfritt stål
1 447 kr /enhet