Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-100 Säkerhetsventil Mjuk sits 1/2 tum 100 psi rostfritt stål | AA7GJR 15X879

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-100 Säkerhetsventil mjukt säte 1/2 tum 100 Psi rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA7GJR Modell: SRV390-1/2-V-SS-100Korsreferens: 15X879
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
1 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkerhetsventil
(M) NPT-inlopp1/2 tum
Body MaterialRostfritt stål
Max. Temp.400 F
Förinställd inställning (PSI)100
Nominellt CFM @ inställt tryck193
SealViton
Vår17-7 SS
VentiltypMjukt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-100 Säkerhetsventil mjukt säte 1/2 tum 100 Psi rostfritt stål
1 477 kr /enhet