Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONTINENTAL W-63S-SK Gearbelt Pulley, 33 mm Belt Width, 63 Teeth, 8 mm Pitch, Sk | CR2JUN 45PN55

CONTINENTAL W-63S-SK Gearbelt Pulley, 33 mm Belt Width, 63 Teeth, 8 mm Pitch, Sk

Finns i lager
Artikel: CR2JUN Modell: W-63S-SKKorsreferens: 45PN55

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CONTINENTAL M-20S-MPB ALUMINIUM Remskiva, 25 mm rembredd, 20 tänder, aluminium | CR2JLR 45PV09 M-20S-MPB ALUMINIUMKuggremskiva6 231 kr
CONTINENTAL M-22S-MPB ALUMINIUM Remskiva, 25 mm rembredd, 22 tänder, aluminium | CR2JLT 45PV10 M-22S-MPB ALUMINIUMKuggremskiva6 315 kr
CONTINENTAL M-24S-MPB ALUMINIUM Remskiva, 25 mm rembredd, 24 tänder, aluminium | CR2JLU 45PV11 M-24S-MPB ALUMINIUMKuggremskiva6 465 kr
CONTINENTAL M-26S-MPB ALUMINIUM Remskiva, 25 mm rembredd, 26 tänder, aluminium | CR2JLV 45PV12 M-26S-MPB ALUMINIUMKuggremskiva6 583 kr
CONTINENTAL M-28S-MPB ALUMINIUM Remskiva, 25 mm rembredd, 28 tänder, aluminium | CR2JLW 45PV13 M-28S-MPB ALUMINIUMKuggremskiva6 698 kr
CONTINENTAL M-30S-MPB ALUMINIUM Remskiva, 25 mm rembredd, 30 tänder, aluminium | CR2JLX 45PV14 M-30S-MPB ALUMINIUMKuggremskiva6 817 kr
CONTINENTAL M-32S-MPB ALUMINIUM Remskiva, 25 mm rembredd, 32 tänder, aluminium | CR2JLY 45PV15 M-32S-MPB ALUMINIUMKuggremskiva6 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONTINENTAL W-63S-SK Gearbelt Pulley, 33 mm Belt Width, 63 Teeth, 8 mm Pitch, Sk
6 823 kr /enhet