Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COOPER ATKINS 93013-K Termoelementtermometer 1 Ingångstyp K | AD8LZJ 4KY60

COOPER ATKINS 93013-K termoelement termometer 1 ingång typ K

Finns i lager
Artikel: AD8LZJ Modell: 93013-KKorsreferens: 4KY60

Få det Maj 8, Onsdag
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
6 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelement termometer
Noggrannhet+/- 2 grader F, +/- 1 grader C
Automatisk avstängningJa
Batterityp(3) AAA
Visa3 siffror LCD
Antal ingångar1
SondkontaktMini-Type
Upplösning1 grader
Temp. Räckvidd-40 grader till 500 grader F.
TermoelementstypTyp K

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4815
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypVisaSondkontaktUpplösningTemp. RäckviddPris
COOPER ATKINS 94003-K Termoelementtermometer typ K | AD2APT 3LZA2 94003-K0.5 grader F över hela intervallet vid omgivningsområdet 68 grader till 86 grader F.(3) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMini-Type0.1 grader-100 grader till 999 grader F.5 985 kr
COOPER ATKINS 35232 Termoelementtermometer 1 Ingångstyp K | AD2APU 3LZA6 35232+/- 0.9 grader F och +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.6 089 kr
COOPER ATKINS 35240 Termoelementtermometer 1 Ingångstyp K | AD2APV 3LZC5 35240+/- 0.9 grader F och +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.5 879 kr
COOPER ATKINS 35235 Termoelementtermometer 1 ingång | AD2GVV 3PEV3 35235+/- 0.5 grader F(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.6 303 kr
COOPER ATKINS 35200-K Termoelementtermometer 1 Ingångstyp K | AD2RQA 3TPP5 35200-K+/- 0.5 grader F(2) AAA4 siffror LCDMini-Type0.1 grader, 1 grader-100 grader till 999 grader F.5 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COOPER ATKINS 93013-K termoelement termometer 1 ingång typ K
6 643 kr /enhet