Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3716GM GLOVE Stickade handskar, 1 par | CR2MTK 612V40

CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3716GM GLOVE Stickade handskar, 1 par

Finns i lager
Artikel: CR2MTK Modell: 3716GMKorsreferens: 612V40

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickade handskar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3716GXL Skärbeständiga handskar, Xl, Pr | CR2MRG 612V42 3716GXLKlipp motståndshandskar281SEK
CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3716L GLOVE Coated Handskar, 1 par | CR2MRW 522T12 3716Lbelagda handskar189SEK
CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3716GS GLOVE Stickade handskar, 1 par | CR2MRX 612V39 3716GSStickade handskar183SEK
CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3716GXXL GLOVE Stickade handskar, 1 par | CR2MRY 612V43 3716GXXLStickade handskar186SEK
CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3734PUL GLOVE Stickade handskar, 1 par | CR2MRZ 522T17 3734PULStickade handskar1143SEK
CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3734PUXL HANDSKA Stickade handskar, 1 par | CR2MTA 522T18 3734PUXLStickade handskar1142SEK
CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3716XL GLOVE Stickade handskar, 1 par | CR2MTB 522T15 3716XLStickade handskar189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CORDOVA SAFETY PRODUCTS 3716GM GLOVE Stickade handskar, 1 par
83SEK /enhet