COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 40 tum höjd | AE2HYG 4XM52

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Rullande stege svetsad ledstångsplattform 40 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE2HYG Model: 1204R1820A3E12B3C1P6Korsreferens: 4XM52

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
AktiveringstypVikt
Hopsatt / OmonteradSvetsade
Basdjup40 "
Basbredd20 "
Bottenbredd20 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgGrå
FinishPulverlackat
Ledstångshöjd30 "
Ledstänger ingårJa
Lastkapacitet450 lb.
MaterialSvetsat stål
Antal steg4
Totala höjden70 "
Plattformsdjup12 "
Plattformshöjd40 "
Plattformsbredd16 "
Stegdjup7"
Stegbredd16 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 är en serie 1200 rullande stege som används för att komma åt arbetsområden på höjder i industriella och kommersiella utrymmen. Den har 4 steg (7 x 16 tum) och en total höjd på 70 tum.

Funktioner:

  • Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullande stege har en 50-graders klättringsvinkel för enkel upp- och nedstigning.
  • Den har 4 steg med öppet grepp för att snabbt dränera vätskor i våta eller utomhusmiljöer.
  • Denna stålstege har 1-tums stålrörskonstruktion.
  • Den är utrustad med ett viktaktiverat steglås för ökad säkerhet.
  • Denna stege har fjäderbelastade Delrin-lagerhjul för 360-graders rörlighet. Dessa hjul dras in när de upptäcker vikt för stabilt fotfäste på stegen.
  • Den har en plattform på en höjd av 40 tum och en 30 tum hög ledstång för säker klättring.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • ANSI

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för denna Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullande stege?

A. 450 lb.

F. Hur är slitbanan på denna rullande stege utformad?

A. Denna Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullande stege har tandad slitbana på sina steg, där varje steg har 8 trappstegsstödsvetsar för långvarig och säker drift.

F. Vad är denna Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullande stege gjord av?

A. Denna Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullande stege har stålkonstruktion med grå pulverlackering.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAktiveringstypHopsatt / OmonteradMaterialAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPlattformshöjdPris
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 40 tum höjd | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Rullande stegeViktSvetsadeSvetsat stål470 "12 "40 "5 693 kr
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 Rullstege monterad räckeplatta 90 tums höjd | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Rullande stegeFotpedalmonteradeSvetsat stål9120 "12 "90 "14 237 kr
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 Rullstege monterad räckeplatta 90 tums höjd | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Rullande stegeFotpedalmonteradeSvetsat stål9120 "12 "90 "17 366 kr
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 Rullstege monterad räckeplattform 90 tums höjd | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Rullande stegeFotpedalmonteradeSvetsat stål9120 "12 "90 "14 375 kr
RFQ
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 30 tum höjd | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsadeStål360 "24 "30 "7 585 kr
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 30 tum höjd | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsadeStål360 "24 "30 "7 663 kr
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 30 tum höjd | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsadeStål360 "24 "30 "6 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Rullande stege svetsad ledstångsplattform 40 tums höjd
6 736 kr /enhet