COTTERMAN 1AWP1924A8 A9-14 B1 C2 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 9 till 14 tums höjd | AB6XET 22P004

COTTERMAN 1AWP1924A8 A9-14 B1 C2 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 9 till 14 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB6XET Modell: 1AWP1924A8 A9-14 B1 C2 P1Korsreferens: 22P004

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform
Basdjup24 "
Baslängd24 "
Basbredd19 "
Bottenbredd19 "
FärgGul
FinishPulverlack
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal skyddsräcken0
Antal ben4
Antal steg1
Totala höjden14 "
Plattformsdjup24 "
Plattformshöjd9 till 14 "
Plattform Längd24 "
PlattformsstilQuad Access
Plattformsbredd19 "
Stegdjup19 "
Stegbredd19 "
BanaErgo Matting

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasdjupBaslängdAntal benAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPlattformshöjdPris
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminium24 "24 "418"24 "5 till 8 "6 194 kr
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminium36 "36 "418"36 "5 till 8 "7 506 kr
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminium48 "48 "418"48 "5 till 8 "8 616 kr
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminium24 "24 "418"24 "5 till 8 "6 942 kr
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminium36 "36 "418"36 "5 till 8 "8 684 kr
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminium48 "48 "418"48 "5 till 8 "10 122 kr
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminium60 "60 "618"60 "5 till 8 "12 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 1AWP1924A8 A9-14 B1 C2 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 9 till 14 tums höjd
3 287 kr /enhet