COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 9 till 14 tum höjd | AE9WLM 6MXW8

COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 9 till 14 tums höjd

Artikel: AE9WLM Modell: 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6Korsreferens: 6MXW8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 527 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform
Basdjup72 "
Baslängd72 "
Basbredd24 "
Bottenbredd24 "
FärgGrå
FinishPulverlack
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal ben4
Antal steg1
Totala höjden14 "
Plattformsdjup72 "
Plattformshöjd16ft.
Plattform Längd72 "
PlattformsstilQuad Access
Plattformsbredd24 "
Stegdjup24 "
Stegbredd24 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbetsplattform är idealisk för att säkerställa bekväm arbetshöjd i kommersiella och industriella utrymmen. Den tillåter höjdjustering från 9 till 14 tum för att tillåta arbetshöjder från 75 till 80 tum. Denna arbetsplattform med justerbar höjd kan kopplas ihop med andra plattformar sida vid sida eller ände till ände för att skapa ett större och upphöjt arbetsområde.

Funktioner:

  • Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 höjdjusterbar arbetsplattform i stål har UNAGRIP tandad slitbana för att förhindra halka
  • Dess öppna gallerplattform möjliggör snabb dränering av vätskor i oljiga, våta eller utomhusmiljöer.
  • Slitbanorna har 8 stödsvetsar per steg för långvarig och säker drift av stegen.
  • Dess rörkomponenter har helsvetsade, 1-tums stålrörskonstruktioner.
  • Vart och ett av dess justerbara ben kan ändras för att hantera ojämna golv eller hinder.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • ANSI

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är måtten på plattformen?

A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbetsplattform i stål med justerbar höjd mäter 24 x 72 tum.

F. Vad är lastkapaciteten för denna arbetsplattform?

A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbetsplattform har en lastkapacitet på 800 lb.

F. Har denna Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbetsplattform någon speciell beläggning?

S. Den har en grå pulverlackerad finish för mild korrosionsbeständighet.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasdjupBaslängdAntal benAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPlattformshöjdPris
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminium24 "24 "418"24 "5 till 8 "6 194 kr
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminium36 "36 "418"36 "5 till 8 "7 506 kr
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminium48 "48 "418"48 "5 till 8 "8 616 kr
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminium24 "24 "418"24 "5 till 8 "6 942 kr
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminium36 "36 "418"36 "5 till 8 "8 684 kr
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminium48 "48 "418"48 "5 till 8 "10 122 kr
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminium60 "60 "618"60 "5 till 8 "12 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 9 till 14 tums höjd
5 527 kr /enhet