GENERAL ELECTRIC Brytare för brytare: TEYL-serien


Filter
Brytartyp: Standard , Djup: 3" , Ram storlek: 125A / TEY , Höjd: 5.2 " , Montering: Bult på panelboard , Resetyp: Termisk magnet
StilModellTerminalanslutningVäxelspänningAmpsBreddDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris (ex moms)
A
TEYL3070B
Juli277 / 480 VAC703"250 VDC2/0 AWG4 AWG333 975 SEK
B
TEYL1040B
Juli277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG18 836 SEK
C
TEYL3040B
Juli277 / 480 VAC403"250 VDC4 AWG10 AWG329 112 SEK
D
TEYL2060B
Juli277 / 480 VAC602"250 VDC4 AWG10 AWG222 227 SEK
D
TEYL2045B
Juli277 / 480 VAC452"250 VDC4 AWG10 AWG222 227 SEK
D
TEYL2040B
Juli277 / 480 VAC402"250 VDC4 AWG10 AWG222 227 SEK
D
TEYL2035B
Juli277 / 480 VAC352"250 VDC4 AWG10 AWG222 227 SEK
E
TEYL2030B
Juli277 / 480 VAC302"250 VDC4 AWG10 AWG222 227 SEK
D
TEYL2025B
Juli277 / 480 VAC252"250 VDC4 AWG10 AWG222 227 SEK
F
TEYL3050B
Juli277 / 480 VAC503"250 VDC4 AWG10 AWG329 112 SEK
A
TEYL3045B
Juli277 / 480 VAC453"250 VDC4 AWG10 AWG329 112 SEK
A
TEYL3025B
Juli277 / 480 VAC253"250 VDC4 AWG10 AWG329 142 SEK
G
TEYL3100B
Juli277 / 480 VAC1003"250 VDC2/0 AWG4 AWG335 053 SEK
A
TEYL3035B
Juli277 / 480 VAC353"250 VDC4 AWG10 AWG329 112 SEK
D
TEYL2080B
Juli277 / 480 VAC802"250 VDC2/0 AWG4 AWG228 906 SEK
B
TEYL1050B
Juli277 VAC501"125 VDC4 AWG10 AWG18 836 SEK
B
TEYL1030B
Juli277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG18 836 SEK
B
TEYL1035B
Juli277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG18 836 SEK
B
TEYL1070B
Juli277 VAC701"125 VDC2/0 AWG4 AWG111 508 SEK
D
TEYL2125B
Juli277 / 480 VAC1252"250 VDC2/0 AWG4 AWG270 085 SEK
D
TEYL2100B
Juli277 / 480 VAC1002"250 VDC2/0 AWG4 AWG228 906 SEK
B
TEYL1045B
Juli277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG18 836 SEK
A
TEYL3110B
Juli277 / 480 VAC1103"250 VDC2/0 AWG4 AWG374 345 SEK
A
TEYL3090B
Juli277 / 480 VAC903"250 VDC2/0 AWG4 AWG333 975 SEK
B
TEYL1060B
Juli277 VAC601"125 VDC4 AWG10 AWG18 836 SEK
D
TEYL2110B
Juli277 / 480 VAC1102"250 VDC2/0 AWG4 AWG262 492 SEK
B
TEYL1025B
Juli277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG18 836 SEK
D
TEYL2090B
Juli277 / 480 VAC902"250 VDC2/0 AWG4 AWG228 906 SEK
D
TEYL2070B
Juli277 / 480 VAC702"250 VDC2/0 AWG4 AWG231 511 SEK
D
TEYL2050B
Juli277 / 480 VAC502"250 VDC4 AWG10 AWG222 227 SEK
B
TEYL1015B
Skruvklämma277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG18 836 SEK
D
TEYL2015B
Skruvklämma277 / 480 VAC152"250 VDC10 AWG14 AWG222 227 SEK
H
TEYL3020B
Skruvklämma277 / 480 VAC203"250 VDC10 AWG14 AWG333 154 SEK
D
TEYL2020B
Skruvklämma277 / 480 VAC202"250 VDC10 AWG14 AWG222 227 SEK
B
TEYL1020B
Skruvklämma277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG110 683 SEK

Brytare för brytare: TEYL-serien

General Electric TEYL-seriebrytare är utformade för användning med industriella panelboards för att skydda luftkonditionerings-, värme- och kylutrustning mot strömöverbelastning och kortslutningsförhållanden. Dessa kompakta enheter har en påbyggd monteringsdesign, vilket gör dem idealiska för applikationer med släp- / enhetsmontering och en icke-utbytbar termomagnetisk tripp för att omedelbart reagera mot svåra strömavbrott. Välj bland ett brett utbud av dessa UL-listade en- / dubbel- / trefasbrytare tillgängliga med strömstyrka från 15 till 125A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?