COTTERMAN 5TR26A1E20B8C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 50 tum höjd | AB6CKL 20Z376

COTTERMAN 5TR26A1E20B8C1P6 rullande stege svetsad ledstångsplattform 50 tums höjd

Artikel: AB6CKL Model: 5TR26A1E20B8C1P6Korsreferens: 20Z376
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 964 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
AktiveringstypFotpedal
Hopsatt / OmonteradSvetsade
Basdjup53 "
Basbredd28 "
Bottenbredd40 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgGrå
FinishPulverlackat
Ledstångshöjd30 "
Ledstänger ingårJa
Lastkapacitet450 lb.
MaterialStål
Antal skyddsräcken6
Antal ben4
Antal steg5
Totala höjden80 "
Plattformsdjup20 "
Plattformshöjd50 "
PlattformsstilDubbel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaExpanderad metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.85
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAktiveringstypHopsatt / OmonteradLastkapacitetMaterialAntal stegTotala höjdenTotal breddPris
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 20 tum höjd | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsade450 lb.Svetsat stål250 "-3 625 kr
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 20 tum höjd | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsade450 lb.Svetsat stål250 "-4 624 kr
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 20 tum höjd | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsade450 lb.Svetsat stål250 "-4 442 kr
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 20 tum höjd | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsade450 lb.Svetsat stål250 "-5 708 kr
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 20 tum höjd | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsade450 lb.Svetsat stål250 "-3 350 kr
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 20 tum höjd | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsade450 lb.Svetsat stål250 "-4 031 kr
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 20 tum höjd | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Lutnings- och rullstegeLuta och rullaSvetsade450 lb.Svetsat stål250 "-6 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 5TR26A1E20B8C1P6 rullande stege svetsad ledstångsplattform 50 tums höjd
8 964 kr /enhet