COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 90 tum H stål | AB6CMF 20Z418

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover Stege 350 Lb. 90 tums H stål

Artikel: AB6CMF Model: 6PC36A3B1C1P6Korsreferens: 20Z418
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

25 258 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover stege
Basbredd26 "
Bottenbredd26 "
FärgGrå
FinishPulverlack
Ledstångshöjd30 "
Lastkapacitet350 lb.
MaterialStål
Antal steg6
Totala höjden90 "
Total span120-3 / 4 "
Plattformsdjup36 "
Plattformshöjd60 "
Plattform Längd36 "
Spänna23.5 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaGrip Strut
Vertikal avstånd58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.35
Fartygets höjd (cm)228.6
Fartygets längd (cm)312.42
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cotterman 6PC36A3B1C1P6 är en stege i PC-serien (Portable Crossover) som tillåter arbetare att korsa över maskiner, rörledningar och andra föremål i industriella och kommersiella miljöer. Den har 2 stegar på vardera sidan åtskilda av en plattform som spänner över 23-1/2 tum.

Funktioner:

  • Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover-stegens fyra ben har gummispetsar för stabilitet under klättring.
  • Den har 1-tums diameter stålrör och 24-tums breda slitbanor med 8 trappstegsstödsvetsar.
  • Denna 6-stegs bärbara crossover-stege har en 30-tums ledstång för säker klättring/nedstigning.
  • Plattformen är placerad på en höjd av 60 tum för att erbjuda ett vertikalt spelrum på 58 tum.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

Vanliga frågor och svar:

F. Tillåter Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover-stege nedstigning framåt?

S. Denna stege har en 50-graders klättringsvinkel för att tillåta nedstigning framåt.

F. Vad är lastkapaciteten för denna crossover-stege?

A. 350 lb.

F. Vad är Cotterman 6PC36A3B1C1P6 stege gjord av?

A. Denna Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover-stege har svetsad stålkonstruktion i ett stycke med grå pulverlackering och tandade (A3) steg på varje steg för att förhindra halkning.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover Stege 350 Lb. 90 tums H stål
25 258 kr /enhet