COTTERMAN 7MC C1 Säkerhetsbur Stål Topp Grå pulverlack | AD7JUB 4EU25

COTTERMAN 7MC C1 Säkerhetsbur Ståltopp grå pulverlack

Artikel: AD7JUB Modell: 7MC C1Korsreferens: 4EU25
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 817 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStege Säkerhetsbur
FinishGrå pulverlack
Inuti Dia.29 "
MaterialStål
Totala höjden7ft.
Avsnittets längd7ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cotterman 7MC C1 säkerhetsbur ger användarsäkerhet i befintliga fasta stegar. Denna bur är pulverlackerad för att motstå tuffa väderförhållanden och förhindra korrosion. Det ger fallskydd i bygg-, HVAC- och tillverkningsapplikationer.

Funktioner:

  • Cotterman 7MC C1 säkerhetsbur monteras på stegens sidoskenor.
  • Dess stålkonstruktion gör buren både lätt och hållbar.
  • Denna 7-fots säkerhetsbur kommer med monteringsdetaljer för enkel installation på plana eller vinklade skenor.
  • Dess övre och mittersta sektioner har en 29-tums innerdiameter medan den nedre sektionen utvidgas till en 34-tums innerdiameter för enkel inträde.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA 1910.27

Vanliga frågor och svar:

F. Varför är denna säkerhetsbur märkt som en grön produkt?

A. Cotterman 7MC C1 säkerhetsbur är märkt som en grön produkt eftersom mer än 30 % av dess innehåll har återvunnet material.

F. Vilka storlekar på stegar kan denna bur användas med?

S. Den kan installeras på stegar med bredder mindre än 20 tum.

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Totala höjdenAvsnittets längdPris
COTTERMAN 2MS C1 Säkerhetsbur Stålgrå pulverlack | AD7JUC 4EU26 2MS C129 "2ft.2ft.4 897 kr
COTTERMAN 3MS C1 Säkerhetsbur Stål Mitt | AD7JUD 4EU27 3MS C129 "3ft.3ft.5 502 kr
COTTERMAN 4MC C1 Säkerhetsbur Grå pulverlack stål | AD7JUE 4EU28 4MC C129 "4ft.4ft.6 208 kr
COTTERMAN 4BC C1 Säkerhetsbur Stålbotten | AD7JUF 4EU29 4BC C134 "4ft.4ft.6 405 kr
COTTERMAN 5WC svetsat säkerhetsbur stål 60 tum höjd | AE3UCP 5FZE5 5WC30.5 "5ft.5ft.6 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 7MC C1 Säkerhetsbur Ståltopp grå pulverlack
9 817 kr /enhet