COTTERMAN M23WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 25ft. 8in H | AB3HPF 1TGX4

COTTERMAN M23WC C1 Säkerhetsbur med fast stege, genomgående 25 fot.8 tum H

Artikel: AB3HPF Modell: M23WC C1Korsreferens: 1TGX4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

31 350 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast stege med säkerhetsbur
Klättringsvinkel90 grader
UtgångFramåt
FinishGrå pulverlack
Stegehöjd22ft.
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
Antal stigar23
Antal steg23
Totala höjden25 '8 "
Total bredd28 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lungbredd16 "
Spänna42 "
Trappvinkel90 grader
Stegbredd16 "
Toppstegshöjd22 ft.
Topp till botten22 ft.
BanaKorrugerat stål
Trampdjup3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mellanslag (12 ")
    • Trappbredd (16 ")
    • Walk-Thru ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStegehöjdAntal stegTotala höjdenTotal breddPris
COTTERMAN M15WC C1 Fast stege säkerhetsbur genomgång 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Fast stege med säkerhetsbur14ft.1517 '8 "28 "21 932 kr
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 21ft. 8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Fast stege med säkerhetsbur18ft.1921 '8 "28 "27 090 kr
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 27ft. 8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Fast stege med säkerhetsbur24ft.2527 '8 "28 "36 056 kr
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 29ft. 8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Fast stege med säkerhetsbur26ft.2729 '8 "28 "37 465 kr
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 31ft. 8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Fast stege med säkerhetsbur28ft.2931 '8 "28 "40 918 kr
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 Fast stege genomgång 15 fot 8 tum H stål | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Fast stege12ft.1315 '8 "22 "18 444 kr
RFQ
COTTERMAN M17WC C1 Fixerad stege genomgång 19 fot 8 tum H stål | AD7JTZ 4EU22 M17WC C1Fast stege16ft.1719 '8 "22 "24 329 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN M23WC C1 Säkerhetsbur med fast stege, genomgående 25 fot.8 tum H
31 350 kr /enhet