COTTERMAN ML-15W 15 fot manuell vinsch Personallyft, stål, manuell vinsch, 300 lb, 15 fot | AE2YHY 4ZY96

COTTERMAN ML-15W 15 fot manuell vinsch Personallyft, stål, manuell vinsch, 300 lb, 15 fot

Artikel: AE2YHY Modell: ML-15W 15 fot manuell vinschKorsreferens: 4ZY96
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPersonallyft
Baslängd59 "
Basbredd29 "
Caster Dia.8"
hjulFenol
Stängd höjd6 fot 7 "
DrivePush-Around
Utökad längd59 "
Ledstångshöjd42 "
Lastkapacitet300 lb.
Max. Arbetshöjd (in.)21 ft.
Totala höjden222 "
Total längd59 "
Total bredd29 "
Plattformsdjup25.5 "
Plattformshöjd15 '0 "
Plattformsbredd29 "
KraftkällaManuell vinsch
Indragen längd59 "
Stegdjup59 "
Stegbredd63 "
Förvarad höjd79 "
Arbetshöjd21 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 371.95
Fartygets höjd (cm)220.98
Fartygets längd (cm)175.26
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Cotterman ML-15W personalhiss konstruerad för att lyfta en arbetare upp till normalt otillgängliga höjder för underhålls- och reparationsarbete
    • Stålkonstruktion med pulverlackerad finish för att lyfta laster upp till 300 lb
    • Har fenolhjul och en höjdjusterbar manuell vinschlyftmekanism
    • Utrustad med en trappstege för att nå plattformen
    • Kabellyftsystem förhindrar oavsiktlig stopp eller fall

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN ML-15W 15 fot manuell vinsch Personallyft, stål, manuell vinsch, 300 lb, 15 fot