EATON CS-SP-1-serien Split Core strömsensorer


Eaton CS-SP-1-seriens strömsensorer med delad kärna mäter strömflödet i en elektrisk krets och övervakar strömförbrukningen för industriell utrustning, samt upptäcker och förhindrar överbelastning eller feltillstånd i elektriska system. Dessa sensorer använder en delad kärna som möjliggör enkel installation...in i befintliga ledare, vilket eliminerar behovet av att koppla bort dem. De fungerar tillsammans med en mängd olika strömmätningsenheter för applikationer, inklusive industriella styrsystem, effektövervakning och energiledningssystem. Dessa strömsensorer med delad kärna inkluderar även temperaturkompensation, filtrering och feldetektering, vilket säkerställer exakta och tillförlitliga mätningar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CS-SP-1-100-333MV
1 461 SEK
RFQ
A
CS-SP-1-080-333MV
1 461 SEK
RFQ
A
CS-SP-1-030-333MV
1 461 SEK
RFQ
A
CS-SP-1-060-333MV
1 461 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa sensorer fungerar genom att mäta magnetfältet som genereras av strömmen som flyter genom ledaren.
  • De består av en kärna och en spole placerade på motsatt sida av ledaren.
  • När ström flyter genom ledaren genererar den ett magnetfält som passerar genom kärnan.
  • Spolen detekterar magnetfältet och genererar en elektrisk ström proportionell mot magnetfältet.
  • Strömmen förstärks och bearbetas nu av sensorns elektroniska kretsar för att producera en utsignal.
  • Denna utsignal kan användas för att mäta strömmen i ledaren eller för att samverka med andra enheter.

Vanliga frågor

Vilken strömmätningsenhet ska jag välja för min delade kärnsensor?

Valet av enhet beror på applikationen och kraven för systemet där sensorn används. För detta ändamål finns ett brett utbud av strömmätningsenheter tillgängliga för användare som inkluderar:

  • Digitala panelmätare: Dessa enheter övervakar strömmen i realtid och visar utdata i digital form.
  • Dataloggare: Dessa enheter kan registrera aktuella mätdata över en tidsperiod, vilket möjliggör senare analys och trendidentifiering.
  • Styrsystem: Strömmätningar kan matas in i industriella styrenheter, såsom PLC:er, som indata så att de kan vidta lämpliga åtgärder baserat på de data som tillhandahålls.
  • Effektövervakningssystem: Dessa system tillåter detaljerad information om energianvändning, såsom ström- och spänningsmätningar, effektfaktor och energiförbrukning.
  • Strömsändare: Dessa enheter omvandlar strömmätningen till en standardutgångssignal, som kan användas för gränssnitt med andra enheter.
  • SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition): Dessa enheter övervakar och kontrollerar industriella processer genom att mata in den aktuella mätningen som en input till kontrollalgoritmen.

Vad är överströmsdetektering?

Många delade strömsensorer är utrustade med överströmsskydd som kan detektera när strömmen som flyter genom ledaren har överskridit en viss nivå. Detta indikerar ett fel, såsom en kortslutning eller andra feltillstånd i systemet och tillåter användaren att vidta effektiva åtgärder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?