COXREELS 1125-6-100 Hand Crank Hose Reel, 100 ft., 1 Inch I.D., 17 1/2 x 43 3/4 x 18 3/4 Inch Size | CF3MPL 260N67

COXREELS 1125-6-100 Slangrulle för handvev, 100 fot, 1 tum ID, 17 1/2 x 43 3/4 x 18 3/4 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CF3MPL Modell: 1125-6-100Korsreferens: 260N67

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Trummans bredd28 "
EAN0674255824225
Slanglängd100 ft.
Inuti Dia.1"
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek31.44 x 10 "
Utanför Dia.1-7 / 16 "
Totala höjden18.5 "
Total längd17.63 "
Total bredd44.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBasstorlekLagerMonteringMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal breddPris
COXREELS 1125-5-175 Handvevslangupprullare, medeltryck, 3/4 tum innerdiameter, 175 fots längd | AE3TUC 5FYD7 1125-5-1753000 psi-Permanent smörjat självjusterande kuddeblockGolv, vägg, bänk och lastbil21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "10 508 kr
COXREELS 1125-4-325 Fjäderretur slangrulle, 3/4 tums storlek, 50 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FPP 5FYD5 1125-4-3253000 psi-Permanent smordBänk, golv, lastbil, vägg21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "7 957 kr
COXREELS HP1125-4-100 Handvevslangupprullare, högt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 100 fotlängd | CF3LDV HP1125-4-1005000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "6 044 kr
COXREELS HP1125-4-100-C Handvevslangupprullare, högt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 100 fotlängd | CF3LDW HP1125-4-100-C5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "9 103 kr
COXREELS HP1125-4-200 Handvevslangupprullare, högt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 200 fotlängd | CF3LDX HP1125-4-2005000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "6 044 kr
COXREELS HP1125-4-200-C Handvevslangupprullare, högt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 200 fotlängd | CF3LDY HP1125-4-200-C5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "9 264 kr
COXREELS HP1125-4-325 Handvevslangupprullare, högt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 325 fot längd | CF3LDZ HP1125-4-3255000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "6 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1125-6-100 Slangrulle för handvev, 100 fot, 1 tum ID, 17 1/2 x 43 3/4 x 18 3/4 tum Storlek
12 372 kr /enhet