LITHONIA LIGHTING 2FSL4-serien, 48 "LED Troffer


Filter
CRI: 82 , Design: Arkitektonisk Troffer , Dimbar / Ej dimbar: dimbar , Armatur Watt: 39.0 , grön certifiering eller annat erkännande: DesignLights Consortium (DLC) , Höjd: 4.375 " , Lamptyp: LED , Längd: 48 " , Nominell storlek: 2 'x 4' , Klassad livslängd: 50,000 timmar , Garanti: 5 år. , Bredd: 24 "
StilModellFärg Temp.ArtikelLED-ersättning förLumensLumen per WattSpänningWattPris (ex moms)
A
2FSL4 30L EZ1 LP835
3500KLED infälld troffer2 Lampa LFL3000102 till 118120 till 277 VAC313 706 SEK
A
2FSL4 40L EZ1 LP835
3500KLED infälld troffer3 Lampa LFL4000102 till 119120 till 277 VAC394 268 SEK
A
2FSL4 48L EZ1 LP835
3500KLED infälld troffer4 Lampa LFL4800100 till 116120 till 277 VAC464 398 SEK
A
2FSL4 30L EZ1 LP840
4000KLED infälld troffer2 Lampa LFL3000102 till 118120 till 277 VAC313 597 SEK
A
2FSL4 40L EZ1 LP840
4000KLED infälld troffer3 Lampa LFL4000102 till 119120 till 277 VAC394 647 SEK
A
2FSL4 48L EZ1 LP840
4000KLED infälld troffer4 Lampa LFL4800100 till 116120 till 277 VAC464 722 SEK
B
2FSL4 40L EOHN LP840
4000KInfälld Troffer-4000102.0120 till 277-3 695 SEK

2FSL4-serien, 48 "LED Troffer

Acuity Lithonia 2FSL4-serien LED-troffers har en arkitektonisk trofferdesign som ger funktionalitet med en elegant och modern estetik. De tillhandahåller dimbar funktionalitet så att användarna kan justera ljuseffekten enligt deras preferenser och öka energibesparingarna. Dessa LED-troffers levererar ett färgåtergivningsindex (CRI) på 82, vilket säkerställer att färgerna ser levande och verklighetstrogna ut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?