COXREELS 1125-serien vevslangsslangar


Filter
Färg: Blå , Konstruktion: Allt svetsat stål A-ram , Duty Rating: Heavy Duty , Avsluta: Pulverlackat , Höjd: 18.75 " , Slangändar: 1/2 "MNPT , Slang ID: N , Slang utvändig Dia.: 7 / 8 " , Husmaterial: Stål , HP: Ingen , Max. Temp. Område (F): 275 grader F , Total längd: 17.63 "
StilModellMax. TryckBasstorlekLagerMonteringMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
1125-5-175
3000 psi-Permanent smörjat självjusterande kuddeblockGolv, vägg, bänk och lastbil21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "10 508 SEK
B
1125-5-250
3000 psi---31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "7 054 SEK
B
1125-4-450
3000 psi---27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "5 605 SEK
B
1125-4-450 -C
3000 psi---27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "9 118 SEK
B
1125-4-500
3000 psi---31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "5 825 SEK
B
1125-4-500 -C
3000 psi---31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "9 118 SEK
B
1125-5-100 -C
3000 psi---15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "10 216 SEK
B
1125-5-175 -C
3000 psi---21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "10 362 SEK
C
1125-5-200
3000 psi---27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "7 885 SEK
B
1125-5-200 -C
3000 psi---27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "10 362 SEK
B
1125-5-250 -C
3000 psi---31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "10 538 SEK
B
1125-4-200 -C
3000 psi---15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "8 737 SEK
B
1125-5-50
3000 psi---9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "6 718 SEK
B
1125-5-50 -C
3000 psi---9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "10 201 SEK
A
1125-6-100
3000 psi---31.44 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "44.5 "12 372 SEK
B
1125-6-100 -C
3000 psi---31.44 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "44.5 "12 967 SEK
B
1125-6-35
3000 psi---14.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "26 "8 928 SEK
B
1125-6-35 -C
3000 psi---14.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "26 "12 660 SEK
C
1125-6-50
3000 psi---25.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "32 "11 380 SEK
B
1125-6-50 -C
3000 psi---25.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "32 "12 777 SEK
B
1125-6-75
3000 psi---27.38 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "38.5 "9 250 SEK
B
1125-4-325 -C
3000 psi---21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "9 016 SEK
B
1125-4-100 -C
3000 psi---9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "8 269 SEK
C
1125-4-325
3000 psi-Permanent smordBänk, golv, lastbil, vägg21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "7 957 SEK
B
1125-6-75 -C
3000 psi---27.38 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "38.5 "12 967 SEK
D
HP1125-5-50
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "8 430 SEK
D
HP1125-4-450-C
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "9 952 SEK
D
HP1125-4-100
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "6 044 SEK
D
HP1125-4-100-C
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "9 103 SEK
D
HP1125-4-200
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "6 044 SEK
D
HP1125-4-200-C
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "9 264 SEK
D
HP1125-4-325
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "6 235 SEK
D
HP1125-4-325-C
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "9 850 SEK
D
HP1125-4-450
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "6 440 SEK
D
HP1125-4-500
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "6 659 SEK
D
HP1125-5-250-C
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "12 250 SEK
D
HP1125-5-50-C
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "11 914 SEK
D
HP1125-5-100
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "8 269 SEK
D
HP1125-5-100-C
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "11 928 SEK
D
HP1125-5-175
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "8 533 SEK
D
HP1125-5-175-C
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "12 075 SEK
D
HP1125-5-200
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "8 533 SEK
D
HP1125-5-200-C
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "12 075 SEK
D
HP1125-5-250
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "8 767 SEK
D
HP1125-4-500-C
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "9 952 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?