Coxreels 1125-5-175 slangupprullare för handvev används för säker förvaring, transport och dispensering av slangar som transporterar luft, vatten eller kemikalier vid skadedjursbekämpning, trycktvätt och kemikalieöverföring. Denna rulle manövreras manuellt med hjälp av en handvev som är fäst vid cylindertrumman för att förlänga eller dra in den anslutna slangen. Den är försedd med en svanhalsadapter för att förhindra veck vid indragning av långa slangar. Denna slangrulle klarar en 175 fot slang med en 3/4 tums innerdiameter och maximalt arbetstryck på 3000 psi.
Funktioner:
- Coxreels 1125-5-175 slangupprullare har en robust design med öppen trumma med en helt CNC-robotsvetsad ram och bas för överlägsen rullestruktur och enhetlig slanglindning runt cylindertrumman.
- Den har en 3/4 tums hon NPT-svirvel med solid mässingskonstruktion och nitriltätning för snabb och enkel slanginstallation utan att ta bort rullen från fästet.
- Denna rulle har en justerbar spännings-/friktionsbroms för att kontrollera draghastigheten och förhindra att rullen går fritt.
- Låsstift med långa handtag på denna rulle förhindrar att de roterar under lagring eller transport.
- Dess självinställande kuddblockslager är permanent smorda för jämn rotation.
- Denna slangupprullare är utrustad med ett utloppssteg med låg profil för platt och smidig slanglindning utan krympning.
- CNC-robotsnurrade och räfflade skivor på sidorna av denna rulle har rullade kanter för ökad styrka, slangskydd och användarsäkerhet.
Kompatibla tillbehör:
- Slangrulle vridbar: Dessa slangupprullare används för att ersätta de skadade mässingssvivlarna som finns i denna Coxreels 1125-5-175 slangupprullare.
- Rullfästen: Rullfästen och slangstyrningar monteras på rullarna för att jämnt fördela slangen över rullens hela bredd samtidigt som den skyddar slangen under utdragning och utdrag.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka temperaturer är lämpliga för att använda denna Coxreels 1125-5-175 slangupprullare?
A. Coxreels 1125-5-175 slangupprullare kan arbeta i temperaturer från -40 till 250 grader C.
F. Vilket är konstruktionsmaterialet för denna Coxreels 1125-5-175 slangupprullare?
A. Coxreels 1125-5-175 slangupprullare har stålkonstruktion för strukturell styvhet. Alla stålkomponenter har CPC-pulverlackering för spån- och korrosionsbeständighet.
F. Hur är denna Coxreels 1125-5-175 slangvinda monterad?
A. Coxreels 1125-5-175 slangupprullare har sex slitsade hål på basen för enkel installation på vägg, golv eller tak i olika mobila, lastbilar och stationära applikationer.