COXREELS 1125-6-100-E Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 1 Inch Inner Dia., 100 Feet Length | CF3PPM

COXREELS 1125-6-100-E Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1 tum innerdiameter, 100 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3PPM Modell: 1125-6-100-E

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek33.38 x 16 "
EAN0674255824966
Slanglängd100 ft.
Inuti Dia.1"
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek31.44 x 10 "
Utanför Dia.1-7 / 16 "
Totala höjden19.13 "
Total längd17.63 "
Total bredd42.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal breddPris
COXREELS 1125-5-50-EJ Motoriserad slangupprullare, lågtryck, 3/4 tum innerdiameter, 50 fots längd | CF3LFQ 1125-5-50-EJ11.38 x 16 "50 ft.3 / 4 "10 "1 1 / 4 "19.25 "20 "17 139 kr
COXREELS 1125-4-100-A luftdriven slangrulle, 100 fot. slang, 17 5/8 tums längd, 17 tums bredd, 17 tums höjd | CF3PKN 33N107 1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "14 731 kr
COXREELS 1125-4-100-AB Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1/2 tum innerdiameter. 100 fotlängd | CF3PKP 1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "19 832 kr
COXREELS 1125-4-100-E Elmotordriven slangupprullare, 100 fot, 17 5/8 x 18 x 19 3/4 tum Storlek | CF3PKQ 29PP57 1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.75 "14 646 kr
COXREELS 1125-4-100-EA Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 100 fots längd | CF3PKR 1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "14 826 kr
COXREELS 1125-4-100-EB Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 100 fots längd | CF3PKT 1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "14 665 kr
COXREELS 1125-4-100-ED Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 100 fots längd | CF3PKU 1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "13 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1125-6-100-E Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1 tum innerdiameter, 100 fot längd
16 129 kr /enhet