COXREELS 117-4-225 Handvevslangupprullare, högtrycks, 1/2 tum innerdiameter, 225 fots längd | AA8AQH 16X559

COXREELS 117-4-225 slangrulle för handvev, högt tryck, 1/2 tum innerdiameter, 225 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA8AQH Modell: 117-4-225Korsreferens: 16X559

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek14 x 6 "
LagerEPDM-lager
FärgBlå
ByggStål
VäxeltypHandvev
EAN0674255800465
FinishCPC (TM) pulverlack finish
Höjd18 "
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd225 ft.
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
Slang utanför Dia.7 / 8 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd17 "
MaterialStål
Max. Tryck4000 psi
Max. Tryckbetyg4000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader F
Monteringsstorlek10 x 3 "
Ingår ejSlang
Utanför Dia.7 / 8 "
Totala höjden18 "
Total längd17 "
Total bredd22.75 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.32
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)57.79
HS-kod0674255800465
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.BasstorlekVäxeltypInuti Dia.LängdMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenPris
COXREELS 112-3-100 Handvevslangupprullare, högt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Handvev3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "4 454 kr
COXREELS 112-3-50 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 50 fot slangkapacitet | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Hand3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "4 316 kr
COXREELS 117-3-250 Handvevslangrulle, 3/8 tums slang innerdiameter, 250 fot slangkapacitet | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 x 6 "Hand3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "4 921 kr
COXREELS 117-3-400 Slangrulle för handvev, 100 fot, 3/8 tum ID, 17 x 14 x 18 tum Storlek, Nitril, Mässing | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "4 885 kr
COXREELS 117-3-550 Handvevslangupprullare, högt tryck, 3/8 tums inre diameter, 550 fot längd | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "4 273 kr
COXREELS 117-4-350 Handvevslangupprullare, 350 fot, 1/2 tum ID, 17 x 28 1/4 x 18 tum, Nitril | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "5 209 kr
COXREELS 117-5-100 Slangrulle för handvev, 100 fot, 3/4 tum ID, 17 x 23 1/4 x 18 tum Storlek, Nitril | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "5 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 117-4-225 slangrulle för handvev, högt tryck, 1/2 tum innerdiameter, 225 fots längd
5 891 kr /enhet