lager: EPDM-lager , Färg: Blå , Konstruktion: Stål , Duty Rating: Medium Duty , Slang ID: N , Husmaterial: Stål , HP: Ingen , Material: Stål , Max. Tryck: 4000 psi , Max. Temp. Område (F): 225 grader F , Montering: Bänk, golv, lastbil, vägg , Tätningstyp: Nitril
100-serien vevslangsslangar
Coxreels 100-seriens slangupprullare används inom tillverknings-, jordbruks- och byggindustrin för effektiv slanghantering och vätskeöverföring. De är idealiska för elkraft / tryckluftsförsörjning i applikationer som kräver en lång slanglängd. Dessa handvevslangupprullar har en dubbelhjulsfunktion för att säkerställa ökad bärbarhet på arbetsplatsen och har en konstruktion av rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De tål tryck på upp till 4000 PSI och har en robust U-formad ram för ökad stabilitet och hållbarhet. De kommer med en solid mässing 90-graders fullflödes NPT-svirvel för enkelt tätningsunderhåll och slanginstallation.