COXREELS 117-4-350 Handvevslangupprullare, 350 fot, 1/2 tum ID, 17 x 28 1/4 x 18 tum, Nitril | CF3KZM 29PT38

COXREELS 117-4-350 slangrulle för handvev, 350 fot, 1/2 tum ID, 17 x 28 1/4 x 18 tum, nitril

Finns i lager
Artikel: CF3KZM Modell: 117-4-350Korsreferens: 29PT38

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek19.5 x 6 "
EAN0674255800526
Slanglängd350 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck4000 psi
Monteringsstorlek5.5 x 3 "
Utanför Dia.7 / 8 "
Totala höjden18 "
Total längd17 "
Total bredd28.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.BasstorlekVäxeltypInuti Dia.LängdMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenPris
COXREELS 112-3-100 Handvevslangupprullare, högt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Handvev3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "4 454 kr
COXREELS 117-4-225 Handvevslangupprullare, högtrycks, 1/2 tum innerdiameter, 225 fots längd | AA8AQH 16X559 117-4-2257 / 8 "14 x 6 "Handvev1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "5 891 kr
COXREELS 112-3-50 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 50 fot slangkapacitet | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Hand3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "4 316 kr
COXREELS 117-3-250 Handvevslangrulle, 3/8 tums slang innerdiameter, 250 fot slangkapacitet | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 x 6 "Hand3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "4 921 kr
COXREELS 117-3-400 Slangrulle för handvev, 100 fot, 3/8 tum ID, 17 x 14 x 18 tum Storlek, Nitril, Mässing | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "4 885 kr
COXREELS 117-3-550 Handvevslangupprullare, högt tryck, 3/8 tums inre diameter, 550 fot längd | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "4 273 kr
COXREELS 117-5-100 Slangrulle för handvev, 100 fot, 3/4 tum ID, 17 x 23 1/4 x 18 tum Storlek, Nitril | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "5 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 117-4-350 slangrulle för handvev, 350 fot, 1/2 tum ID, 17 x 28 1/4 x 18 tum, nitril
5 209 kr /enhet