COXREELS 112-3-100 Handvevslangupprullare, högt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd | AA8AQD 16X555

COXREELS 112-3-100 slangrulle för handvev, högt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA8AQD Modell: 112-3-100Korsreferens: 16X555

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek9.5 x 6 "
LagerEPDM-lager
FärgBlå
ByggStål
VäxeltypHandvev
EAN0674255800045
FinishCPC (TM) pulverlack finish
Höjd13 "
Slang slutar3/8 "(M) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd100 ft.
Slangutlopp (in.)3/8 "(M) NPT
Slang utanför Dia.5 / 8 "
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd12 "
MaterialStål
Max. Tryck4000 psi
Max. Tryckbetyg4000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader F
Monteringsstorlek5.5 x 3 "
Ingår ejSlang
Utanför Dia.5 / 8 "
Totala höjden13 "
Total längd12 "
Total bredd18.25 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing
Bredd15.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1775
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod0674255800045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Coxreels 112-3-100 handvevslangupprullare används i verkstäder, tillverkningsanläggningar och byggarbetsplatser för att effektivt lagra och dispensera slangar. Det säkerställer organiserad slanghantering, minskar snubbelriskerna och förlänger slangens livslängd.

Funktioner:

  • Coxreels 112-3-100 handvevslangupprullare har tung stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Den har pulverlackerad yta för korrosionsbeständighet och en handvev för manuell drift.
  • Denna slangupprullare kommer i en levande blå färg och kan väggmonteras.
  • Den har en svivel i mässing för säker och förbättrad prestanda och en nitriltätning för läckagesäkra operationer.
  • Denna slangupprullare har en U-formad ram, justerbar spänningsbroms och CNC-snurrade skivor för förbättrad och smidig slanghantering.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en slangvinda?

A.

  • Kompatibilitet med slanglängd och diameter
  • Slangmaterial och applikation
  • Monteringsalternativ (vägg, golv, tak)
  • Slangupprullare typ (manuell, motoriserad)
  • Hållbarhet och byggmaterial
  • Slangupprullares storlek och vikt
  • Slangupprullningsmekanism
  • Sväng och kopplingar
  • Slangkapacitet
  • Pris- och budgetbegränsningar

F. Hur rengör och underhåller jag Coxreels 112-3-100 handvevslangupprullare?

A.

  • Inspektera regelbundet för skador.
  • Rengör med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel.
  • Smörj rörliga delar.
  • Kontrollera och sköt om slangen.
  • Förvara på en sval, torr plats.
  • Följ tillverkarens riktlinjer.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder den här slangvindan?

A.

  • Använd skyddsutrustning.
  • Inspektera för skador eller läckor före användning.
  • Säkra slangen för att förhindra piskning.
  • Undvik skarpa böjar och veck.
  • Arbeta med försiktighet.
  • Vet hur man stoppar i nödsituationer.

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.BasstorlekVäxeltypInuti Dia.LängdMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenPris
COXREELS 117-4-225 Handvevslangupprullare, högtrycks, 1/2 tum innerdiameter, 225 fots längd | AA8AQH 16X559 117-4-2257 / 8 "14 x 6 "Handvev1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "5 122 kr
COXREELS 112-3-50 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 50 fot slangkapacitet | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Hand3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "3 929 kr
COXREELS 117-3-250 Handvevslangrulle, 3/8 tums slang innerdiameter, 250 fot slangkapacitet | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 x 6 "Hand3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "5 000 kr
COXREELS 117-3-400 Slangrulle för handvev, 100 fot, 3/8 tum ID, 17 x 14 x 18 tum Storlek, Nitril, Mässing | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "5 236 kr
COXREELS 117-3-550 Handvevslangupprullare, högt tryck, 3/8 tums inre diameter, 550 fot längd | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "4 273 kr
COXREELS 117-4-350 Handvevslangupprullare, 350 fot, 1/2 tum ID, 17 x 28 1/4 x 18 tum, Nitril | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "4 891 kr
COXREELS 117-5-100 Slangrulle för handvev, 100 fot, 3/4 tum ID, 17 x 23 1/4 x 18 tum Storlek, Nitril | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "5 542 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 112-3-100 slangrulle för handvev, högt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd
4 427 kr /enhet