COXREELS 117-4-225-CM Handvevslangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 225 fots längd | AA8AQR 16X567

COXREELS 117-4-225 CM slangrulle för handvev, 1/2 tum innerdiameter, 225 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA8AQR Modell: 117-4-225-CMKorsreferens: 16X567

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek16 x 12.63 "
LagerEPDM-lager
FärgBlå
ByggStål
VäxeltypHandvev
EAN0674255800489
FinishCPC (TM) pulverlack finish
Höjd19 "
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd225 ft.
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
Slang utanför Dia.7 / 8 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd17.75 "
MaterialStål
Max. Tryck4000 psi
Max. Tryckbetyg4000 psi
Monteringsstorlek10.5 x 5.25 "
Ingår ejSlang
Utanför Dia.7 / 8 "
Totala höjden18.5 "
Total längd18 "
Total bredd23 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing
Bredd23.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.17
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod0674255800489
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBasstorlekHöjdMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS 112-3-100-CM Handvevslangupprullare, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd | AA8AQP 16X565 112-3-100-CM13 "11.5 x 10.63 "13.75 "10.5 x 5.25 "5 / 8 "14.75 "13.13 "18.5 "4 735 kr
COXREELS 112P-3-8-CM Handvevslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 x 6 "-5.5 x 3 "5 / 8 "13 "12 "18.5 "6 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 117-4-225 CM slangrulle för handvev, 1/2 tum innerdiameter, 225 fots längd
5 352 kr /enhet