COXREELS 1185-2028-BUXX Handvevslangupprullare, 1-1/2 tum inre diameter, 125 fots längd | CF3LBU

COXREELS 1185-2028-BUXX slangrulle för handvev, 1-1/2 tum inre diameter, 125 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3LBU Modell: 1185-2028-BUXX

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek25.5 x 24.5 "
EAN0674255857483
Slanglängd125 ft.
Inuti Dia.1-1 / 2 "
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek23.25 x 18.5 "
Utanför Dia.2-1 / 16 "
Totala höjden30 "
Total längd28 "
Total bredd35.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekSlanglängdBreddMax. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenPris
COXREELS 1185-1124 Handvevslangupprullare, 1-1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd | AA8AQX 16X572 1185-112425 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "16 471 kr
COXREELS 1185-2024 Handvevslangupprullare, 1-1/2 tum innerdiameter, 100 fots längd | AA8AQY 16X573 1185-202433.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "16 392 kr
COXREELS 1185-1124-C Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3LAV 1185-1124 -C25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "17 227 kr
COXREELS 1185-1524 Slangrulle för handvev, 75 fot, 1 1/2 tum ID, 24 x 29 x 26 tum Storlek, Nitril, Blå | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "15 560 kr
COXREELS 1185-1524-C Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums innerdiameter. 75 fotlängd | CF3LAX 1185-1524 -C29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "17 227 kr
COXREELS 1185-2020 Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums inre diameter, 70 fot längd | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "12 733 kr
COXREELS 1185-2020-C Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums inre diameter, 70 fot längd | CF3LAZ 1185-2020 -C33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "17 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1185-2028-BUXX slangrulle för handvev, 1-1/2 tum inre diameter, 125 fots längd
22 042 kr /enhet