COXREELS 1185-3324-H Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 1-1/2 Inch Inner Dia., 175 feet Length | CF3LRR

COXREELS 1185-3324-H Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 175 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3LRR Modell: 1185-3324-H

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek38.5 x 22.25 "
EAN0674255850316
Slanglängd175 ft.
Inuti Dia.1-1 / 2 "
Max. Tryck1500 psi
Monteringsstorlek36.25 x 18.5 "
Utanför Dia.2-1 / 16 "
Totala höjden26 "
Total längd24 "
Total bredd44.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdMax. TryckMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS 1185-1124-A Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LNZ 1185-1124-A17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "22 159 kr
COXREELS 1185-1124-AB Motoriserad slangrulle, mellantryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPA 1185-1124-AB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "33 251 kr
COXREELS 1185-1124-E Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPB 1185-1124-E17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "22 566 kr
COXREELS 1185-1124-EA Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPC 1185-1124-EA17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "26 678 kr
COXREELS 1185-1124-EB Motoriserad slangrulle, mellantryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPD 1185-1124-EB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "23 725 kr
COXREELS 1185-1124-ED Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPE 1185-1124-ED17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "22 671 kr
COXREELS 1185-1124-EF Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPF 1185-1124-EF17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "22 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1185-3324-H Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 175 fot längd
24 223 kr /enhet