COXREELS EZ-P-LP-325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KVW

COXREELS EZ-P-LP-325 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3KVW Modell: EZ-P-LP-325

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek5 x 6 "
EAN0674255723115
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek3 x 5 "
Utanför Dia.5 / 8 "
Totala höjden14.88 "
Total längd13.5 "
Total bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS EZ-P-LP-125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KVT EZ-P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "5 617 kr
COXREELS EZ-P-LP-135 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 35 fotlängd | CF3KVU EZ-P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "5 735 kr
COXREELS EZ-P-LP-150 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KVV EZ-P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "7 783 kr
COXREELS EZ-P-LP-330 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 30 fotlängd | CF3KVX EZ-P-LP-33017.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "6 466 kr
COXREELS EZ-P-LP-335 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 30 fotlängd | CF3KVY EZ-P-LP-33517.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "6 571 kr
COXREELS EZ-P-LP-350 Fjäderretur slangrulle, 50 fot Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KVZ 260N45 EZ-P-LP-35017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "8 447 kr
COXREELS EZ-P-LP-430 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 30 fots längd | CF3KWA EZ-P-LP-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "6 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS EZ-P-LP-325 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fot längd
6 098 kr /enhet