COXREELS EZ-SG19-M450 Fjäderretur slangrulle, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 50 fots längd | CF3PJV

COXREELS EZ-SG19-M450 fjäderreturslangrulle, medeltryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3PJV Modell: EZ-SG19-M450

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek20.5 "
EAN0674255747586
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck2500 psi
Monteringsstorlek2.88 "
Utanför Dia.13 / 16 "
Totala höjden22 "
Total längd19.5 "
Total bredd9.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS EZ-SG13-L125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tums innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXC EZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 488 kr
COXREELS EZ-SG13-L135 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tums inre diameter, 35 fot längd | CF3KXD EZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 796 kr
COXREELS EZ-SG13-L325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXE EZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 883 kr
COXREELS EZ-SG13L-L125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXF EZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 049 kr
COXREELS EZ-SG13L-L325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXG EZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 049 kr
COXREELS EZ-SG17-L350 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KXH EZ-SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "7 713 kr
COXREELS EZ-SG17-L430 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 30 fotlängd | CF3KXJ EZ-SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "7 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS EZ-SG19-M450 fjäderreturslangrulle, medeltryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd
12 279 kr /enhet