COXREELS EZ-SG17-L430 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 30 fotlängd | CF3KXJ

COXREELS EZ-SG17-L430 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 30 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3KXJ Modell: EZ-SG17-L430

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek2.5 "
EAN0674255743571
Slanglängd30 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek18 "
Utanför Dia.3 / 4 "
Totala höjden19.5 "
Total längd17 "
Total bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS EZ-SG13-L125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tums innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXC EZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 488 kr
COXREELS EZ-SG13-L135 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tums inre diameter, 35 fot längd | CF3KXD EZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 796 kr
COXREELS EZ-SG13-L325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXE EZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 883 kr
COXREELS EZ-SG13L-L125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXF EZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 049 kr
COXREELS EZ-SG13L-L325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXG EZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 049 kr
COXREELS EZ-SG17-L350 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KXH EZ-SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "7 713 kr
COXREELS EZ-SG17L-L350 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KXK EZ-SG17L-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "6 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS EZ-SG17-L430 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 30 fot längd
7 113 kr /enhet