COXREELS HP1125-4-325-E Motoriserad slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 325 fots längd | CF3MDL

COXREELS HP1125-4-325-E Motoriserad slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 325 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3MDL Modell: HP1125-4-325-E

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek23.38 x 16 "
EAN0674255829206
Slanglängd325 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck5000 psi
Monteringsstorlek21.44 x 10 "
Utanför Dia.7 / 8 "
Totala höjden19.25 "
Total längd17.63 "
Total bredd31.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal breddPris
COXREELS HP1125-4-100-A Motoriserad slangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3MCP HP1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "13 816 kr
COXREELS HP1125-4-100-AB Motoriserad slangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3MCQ HP1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "20 666 kr
COXREELS HP1125-4-100-E Motoriserad slangrulle, 1/2 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3MCR HP1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "13 070 kr
COXREELS HP1125-4-100-EA Motoriserad slangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3MCT HP1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "15 660 kr
COXREELS HP1125-4-100-EB Motoriserad slangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3MCU HP1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "15 499 kr
COXREELS HP1125-4-100-ED Motoriserad slangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3MCV HP1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "14 460 kr
COXREELS HP1125-4-100-EF motoriserad slangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3MCW HP1125-4-100-EF11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "14 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS HP1125-4-325-E Motoriserad slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 325 fot längd
13 143 kr /enhet