Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE 4001-4LA Vakuummätare Kraftigt 4 tum 30-0 Hg vakuum | AG9LLA 20TX09

PIC GAUGES 4001-4LA Vakuummätare Heavy Duty 4 tum 30-0 Hg vakuum

Finns i lager
Artikel: AG9LLA Modell: 4001-4LAKorsreferens: 20TX09

Få det Maj 20, Måndag
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
2 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4"
MätartypHeavy Duty
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 tum. Hg
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen0.2
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.72
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Vakuummätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 3
    • Nödvändig mätadapter: Nej

Produktvarianter

ProduktModellSockelmaterialFallfärgCase MaterialVättade materialAnslutningsplatsDialstorlekLens MaterialDriftstemp. RäckviddPris
PIC MÄTARE 201L-404A Vakuummätare Vätska 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LGF 20TV39 201L-404AKopparRostfritt stålRostfritt stålKopparBotten4"Plast30 grader till 160 grader F.676SEK
PIC MÄTARE 202L-404A Vakuummätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJF 20TW51 202L-404AKopparRostfritt stålRostfritt stålKopparCentrera tillbaka4"Plast30 grader till 160 grader F.922SEK
PICKMÄTARE 6001-4LA Vakuummätare Heavy Duty 6 In 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LARostfritt stålRostfritt stålRostfritt stålRostfritt stålBotten6"Glas-30 grader till 180 grader F.3 296 kr
PICKMÄTARE 601L-254A Vakuummätare 1/4 tum NPT 2-1 / 2 tum | AG9LNY 20TY07 601L-254AKopparGoldMässingKopparBotten2.5 "Plast30 grader till 160 grader F.953SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LA Vakuummätare Heavy Duty 4 tum 30-0 Hg vakuum
2 034 kr /enhet