COXREELS SH-N-450-HV Spring Return Hose Reel, 50 ft. Length, 1/2 Inch I.D., 1/2 Inch MNPT, Brass, Blue | CF3KQY 60GW14

COXREELS SH-N-450-HV fjäderreturslangrulle, 50 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå

Finns i lager
Artikel: CF3KQY Modell: SH-N-450-HVKorsreferens: 60GW14

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek6 x 6 "
EAN0674255752603
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.13 / 16 "
Totala höjden21.25 "
Total längd19.5 "
Total bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hög synlighet

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.ArtikelMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS P-LP-325-HV Fjäderretur slangrulle, 25 fot Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Slangvinda3 x 5 "5 / 8 "4 845 kr
COXREELS P-LP-350-HV Fjäderretur slangrulle, 50 fot Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Slangvinda4 x 5 "5 / 8 "6 989 kr
COXREELS P-LP-425-HV Fjäderretur slangrulle, 25 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Slangvinda4 x 5 "13 / 16 "6 028 kr
COXREELS P-LP-450-HV Fjäderretur slangrulle, 50 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Slangvinda4 x 5 "13 / 16 "7 745 kr
COXREELS SH-N-3100-HV Fjäderretur slangrulle, 100 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Slangvinda4 x 5 "5 / 8 "11 975 kr
COXREELS SH-N-350-HV Fjäderretur slangrulle, 50 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Slangvinda4 x 5 "5 / 8 "8 350 kr
COXREELS SH-N-375-HV Fjäderretur slangrulle, 75 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Slangvinda4 x 5 "5 / 8 "9 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SH-N-450-HV fjäderreturslangrulle, 50 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå
8 119 kr /enhet