JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC Elektrisk ventilställdon proportionell 24v | AF7ENM 20XH90

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC elektrisk ventilställdon proportionell 24v

Finns i lager
Artikel: AF7ENM Modell: VA-3100-HGCKorsreferens: 20XH90

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
Cykeltid92 sek.
Djup6-17 / 32 "
Elektriska anslutningarSkruvplintar
KapslingsklassificeringNEMA 1
Höjd12 3 / 32 "
MonteringDirektmontering
Energiförbrukning18 VA
SignaltypProportionell
Stroke Deg.1-21/32
Vridmoment675 tum .-lb.
Typ av ställdonÅterkomst från våren
Spänning24
Bredd7 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.67
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8501104020

Produktinformation:

    • Extra brytartyp (2 SPDT)

Produktvarianter

ProduktModellTyp av ställdonOmgivningstemp. RäckviddDjupSpänningBreddElektriska anslutningarKapslingsklassificeringHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 790 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Elektriska ställdon 35 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 826 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 991 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 358 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 520 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Elektriskt ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 573 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "4 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC elektrisk ventilställdon proportionell 24v
16 461 kr /enhet