COXREELS SHW-N-1100 Svetsslangrulle, 1/4 inre diameter, 100 fots längd | AA8ARN 16X587

COXREELS SHW-N-1100 Svetsslangrulle, 1/4 inre diameter, 100 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA8ARN Modell: SHW-N-1100Korsreferens: 16X587

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek6 x 6 "
Lager1 "smorda precisionslager
VäxeltypVår
EAN0674255725485
GradeR
Höjd25.25 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd100 ft.
Slangutlopp (in.)1/4
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd23 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.150 F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk eller lastbil
Monteringsstorlek4 x 5 "
Totala höjden25.5 "
Total längd24 "
Total bredd10.25 "
TätningstypViton (R)
Tråd9/16 "- 18 UNF
TypSvetsgas, med slang
Bredd10.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.0275
Fartygets höjd (cm)69.34
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod0674255725485
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-rullinlopp (in.) (1/4)

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdTotala höjdenTotal längdPris
COXREELS SHW-N-150 Svetsslangrulle, 50 fot Längd, 1/4 tum ID, 200 psi Maxtryck, Mässing, Blå | CF3PCY 271F18 SHW-N-15050 ft.21.25 "19.5 "10 112 kr
COXREELS SHW-N-160 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 60 fot längd | CF3PCZ SHW-N-16060 ft.25.5 "24 "9 381 kr
COXREELS SHW-N-175 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3PDA SHW-N-17575 ft.25.5 "24 "10 801 kr
COXREELS SHWL-N-1100 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3PDB SHWL-N-1100100 ft.25.5 "24 "9 733 kr
COXREELS SHWL-N-150 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3PDC SHWL-N-15050 ft.21.25 "19.5 "7 347 kr
COXREELS SHWL-N-160 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 60 fot längd | CF3PDD SHWL-N-16060 ft.25.5 "24 "7 771 kr
COXREELS SHWL-N-175 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3PDE SHWL-N-17575 ft.25.5 "24 "8 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SHW-N-1100 Svetsslangrulle, 1/4 inre diameter, 100 fots längd
14 620 kr /enhet